| |
|
| Artikel-Nr.: 2064-TUR000000037 Herst.-Nr.: 10242 EAN/GTIN: 4047101062373 |
| |
|
| | |
| 10242 - NI5-P12-Y1/S100 / Induktiver Sensor mit erweitertem Temperaturbereich ATEX Kategorie II 2 G. Ex Zone 1, ATEX Kategorie II 1 D, Ex Zone 20 bei Temperaturen bis +70°C, SIL2 gemäß IEC 61508 Gewinderohr, M12 x 1, Kunststoff, PA12-GF30 DC 2-Draht, nom. 8,2 VDC, Ausgang gemäß DIN EN 60947-5-6 (NAMUR), Kabelanschluss Kabellänge 2 m für Temperaturen bis +100°C Bemessungsschaltabstand: 5 mm, nicht bündig |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | | | € 4,45* | ab € 41,52* | € 55,29* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 42,97* | € 57,46* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 43,83* | € 58,52* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 43,91* | € 58,64* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 44,50* | € 59,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|