Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10090 - SI3,5-K10-Y1, Induktiver Sensor schlitzförmig KEMA 02 ATEX 1090X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064-TUR000000024
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     10090
EAN/GTIN:
     4047101144970
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
10090 - SI3,5-K10-Y1 / Induktiver Sensor schlitzförmig ATEX Kategorie II 2 G, Ex Zone 1, ATEX Kategorie II 1 D, Ex Zone 20 bei Temperatur bis +70°C, SIL2 gemäß IEC 61508 Schlitzsensor, 10mm Höhe, Kunststoff, PBT-GF30-V0 DC 2-Draht, nom. 8,2 VDC, Ausgang gemäß DIN EN 60947-5-6 (NAMUR), Kabelanschluss Kabellänge 0.5 m
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 28,98*
€ 38,96*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,15*
€ 39,05*
€ 5,46*
ab € 30,20*
€ 40,49*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,62*
€ 41,21*
€ 3,90*
ab € 30,80*
€ 41,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.