Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

223820 - Reflexions-Lichttaster HGA SBL-8-H-900-IR/32/59/65b/73


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064-PEP000005229
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     223820
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
Tastbereich: 40 ... 900 mm Lichtart: infrarot, Wechsellicht , 880 nm Signalausgang: 1 PNP, kurzschlussfest, verpolgeschützt Schaltungsart: dunkelschaltend Anschluss: Gerätestecker M12 x 1, 4-polig Betriebsspannung: 24 VDC -20% +10% Umgebungstemperatur: -20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F), Herst.Nr. 223820
Weitere Suchbegriffe: pepperl+fuchs fabrik kontrasttaster, lichttaster, PEPPERL+FUCHS, 4-POLIG, STECKER
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 222,04*
€ 252,53*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 224,12*
€ 255,45*
Frei Haus
ab € 225,41*
€ 257,55*
Frei Haus
ab € 229,08*
€ 260,04*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 237,91*
€ 270,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,53*
€ 300,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,67*
€ 294,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,46*
€ 282,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,45*
€ 279,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,04*
€ 264,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-W-2M-PUR
ab € 8,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.