| |
|
| Artikel-Nr.: 2064-PEP000004485 Herst.-Nr.: 210543 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Tastbereich: 0 ... 1000 mm Lichtart: rot, Wechsellicht Signalausgang: 1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor Schaltungsart: hell-/dunkelschaltend, umschaltbar Anschluss: Festkabel 2 m Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC , class 2 Umgebungstemperatur: -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F), Herst.Nr. 210543 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Objekterkennungssensor, Referenztaster, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, Näherungsschalter optisch, optischer Näherungsschalter, optischer Näherungssensor, pepperl+fuchs fabrik kontrasttaster, lichttaster, lichttaster 1000mm, PEPPERL+FUCHS, KABEL |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 63,64* | € 80,62* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 67,33* | € 82,43* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 69,06* | € 84,72* | | | | Lager 2064 | | | | | | € 4,45* | ab € 70,04* | € 85,28* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 70,81* | € 86,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|