Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50141925 - Kamera, Softwarefunktionen: Bildübertragung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064-LEU000011380
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50141925
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie Camera
Industriekamera
industrie camera
Applikation: Erkennung von hochtransparenten Flaschen, Erkennung von transparenten Folien, Sonderausführung: Autokollimation, Grenzreichweite: 0 ... 6 m, Lichtquelle: LED, rot, Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC, Digitale Schaltausgänge: 2 St., Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN), Schaltausgang 2: Transistor, Gegentakt, dunkelschaltend (PNP)/hellschaltend (NPN), Schaltfrequenz: 1.500 Hz, Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 4 -adrig, Bauform Gehäuse: kubisch, Abmessungen: 15 mm x 42,7 mm x 30 mm, Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, Bedienelemente: Mehrgang-Potentiometer, Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C, Schutzart: IP 67, IP 69K, Herstellernummer: 50141896
Weitere Suchbegriffe: LEUZE, ETHERNET, SOFTWARE, SCHNITTSTELLE, STECKER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.317,12*
€ 2.447,17*
3 Tage
34
€ 15,90*
ab € 2.330,17*
€ 2.452,37*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.383,25*
€ 2.497,03*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.447,17*
€ 2.912,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.429,48*
€ 2.891,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.370,59*
€ 2.821,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.337,15*
€ 2.781,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.317,12*
€ 2.757,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50027375
ab € 96,12*
Zubehör
Leuze electronic
50110650
ab € 89,67*
Zubehör
Leuze electronic
50110748
ab € 47,58*
Zubehör
Leuze electronic
50111224
ab € 132,82*
Zubehör
Leuze electronic
50121433
ab € 16,68*
Zubehör
Leuze electronic
50121434
ab € 104,16*
Zubehör
Leuze electronic
50121435
ab € 99,09*
Zubehör
Leuze electronic
50124941
ab € 75,07*
Zubehör
Leuze electronic
50130648
ab € 7,51*
Zubehör
Leuze electronic
50130651
ab € 9,02*
Zubehör
Leuze electronic
50130652
ab € 10,26*
Zubehör
Leuze electronic
50130653
ab € 13,26*
Zubehör
Leuze electronic
50130654
ab € 8,34*
Zubehör
Leuze electronic
50130656
ab € 9,40*
Zubehör
Leuze electronic
50130657
ab € 11,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.