Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kamera - LCAM 408i C7F-XX-MT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, LCAM 408i C7F-XX-MT
Artikeldetailsicht 1, LCAM 408i C7F-XX-MT
Artikeldetailsicht 2, LCAM 408i C7F-XX-MT
Masszeichnung 1, LCAM 408i C7F-XX-MT
Artikel-Nr.:
     6682-50141925
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50141925
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie Camera
Industriekamera
industriekamera

Softwarefunktionen: Bildübertragung
Auflösung Kamera horizontal: 2.592 px
Auflösung Kamera vertikal: 1.944 px
Brennweite: 4 mm
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Schnittstelle: Ethernet
Anschluss: Rundstecker, M12
Abmessungen: 76,5 mm x 66 mm x 126 mm
Umgebungstemperatur Betrieb: -30 ... 70 °C
Schutzart: IP 67, IP 65

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
126 mm
Breite:
76.5 mm
Höhe:
66 mm
Weitere Suchbegriffe: Kamera
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.094,66*
€ 2.191,25*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.044,22*
€ 2.196,30*
Frei Haus
ab € 2.153,45*
€ 2.259,46*
Frei Haus
ab € 2.185,25*
€ 2.281,14*
Lager 6682
34
€ 15,90*
ab € 2.332,93*
€ 2.430,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.430,67*
€ 2.892,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.411,73*
€ 2.869,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.354,92*
€ 2.802,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.335,98*
€ 2.779,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.332,93*
€ 2.776,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50027375
ab € 96,07*
Zubehör
Leuze electronic
50110650
ab € 86,93*
Zubehör
Leuze electronic
50110748
ab € 46,58*
Zubehör
Leuze electronic
50111224
ab € 130,96*
Zubehör
Leuze electronic
50121433
ab € 15,43*
Zubehör
Leuze electronic
50121434
ab € 97,45*
Zubehör
Leuze electronic
50121435
ab € 95,01*
Zubehör
Leuze electronic
50124941
ab € 72,13*
Zubehör
Leuze electronic
50130648
ab € 7,26*
Zubehör
Leuze electronic
50130651
ab € 8,06*
Zubehör
Leuze electronic
50130652
ab € 9,95*
Zubehör
Leuze electronic
50130653
ab € 13,34*
Zubehör
Leuze electronic
50130654
ab € 8,07*
Zubehör
Leuze electronic
50130656
ab € 9,21*
Zubehör
Leuze electronic
50130657
ab € 11,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.