Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60000187 - Aufbauthermostat als TW, Schaltleistung AC 230V/10A, Regelbereich +50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperaturwächter 50-200°C,Fernleit.1m 60000187
Temperaturwächter 50-200°C,Fernleit.1m 60000187
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     2064-JUM000000836
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     60000187
EAN/GTIN:
     4053877008125
Suchbegriffe:
Aufbau Thermostatregler
Aufbauthermostat
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Aufbauthermostat als Temperaturwächter im Gehäuse Schutzart IP54 mit einem Regelbereich von +50 bis +200°C, die Temperatureinstellung erfolgt mit Hilfe eines Schraubendrehers nach Abnahme des Gehäusedeckels. Das Gerät hat eine Fernleitung aus Kupfer mit einer Länge von 1000mm. Der Prozessanschluss ist eine glatter Rundfühler aus Kupfer mit einem Durchmesser von 6mm und einer Länge von 101mm. Die Schaltdifferenz/Hysterese beträgt 3-4 % vom Skalenumfang, die max. zulässige Schaltleistung beträgt AC 230 Volt / 10 Amp. Der Gehäusedeckel ist aus schlagfestem Kunststoff, das Gehäuseunterteil aus Aludruckguss. Das Gerät ist zugelassen gemäß DIN EN 14597 und zur Temperaturregelung in Industrieanlagen bestens geeignet. Das Gerät findet u.a. Anwendung in der Heizungs-, Klima-, Lüftungstechnik, Apparate-, Maschinen- und Ofenbau., Herstellernummer: 60000187
Weitere Suchbegriffe: aufbau thermostatregler, JUMO
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 193,81*
€ 233,58*
Frei Haus
ab € 199,75*
€ 239,68*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 213,51*
€ 257,27*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 253,99*
€ 301,81*
Frei Haus
ab € 246,60*
€ 301,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,58*
€ 277,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,82*
€ 274,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,22*
€ 271,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,07*
€ 259,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,81*
€ 230,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.