| |
|
| Artikel-Nr.: 2064-FIN000002785 Herst.-Nr.: 7F7090243100 EAN/GTIN: 8012823367316 |
| |
|
| | |
| EMV-Filterlüfter für Schaltschrank, Luftleistung 100 m3/h, Betriebsspannung 24 V DC, Betriebsstrom 370 mA, Nennleistung 9 W, Montageausschnitt 177 x 177, Schutzklasse IP 54, Umgebungstemperatur -10...+70 Grad C., Herst.Nr.: 7F7090243100 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, EMV-Filter, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24v, FINDER, FILTER, SCHALTSCHRANK |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 165,26* | € 191,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 172,32* | € 198,13* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 178,17* | € 205,98* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 179,24* | € 205,99* | | | | Lager 2064 | | | | | | € 4,45* | ab € 230,57* | € 262,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|