Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PV-Abzweigbuchse Typ MC4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PV-Abzweigbuchse Typ MC4
PV-Abzweigbuchse Typ MC4
Artikel-Nr.:
     203-60106
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     320018
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PV-Abzweigbuchse
PV-Kupplungsbuchse
pv abzweigbuchse

PV-Abzweigbuchse Typ MC4

Für eine sichere und sehr montagefreundliche parallel- oder parallel-seriell Verkabelung von PV-Modulen.
Steckbar mit einpoligen MC-PV-Steckverbindern Ø 4mm.
  • Kabelquerschnitt: bis 6mm2
  • Kabelaussendurchmesser: 5,5 - 9mm
  • Bemessungsstrom: 30A
  • Maximale Systemspannung: 1000V
  • Prü;fspannung: 6,6kV (50Hz, 1min.)
  • Kontaktmaterial: Kupfer, verzinnt
  • Kontaktsystem: MC-Kontaktlamellen
  • Isolationsmaterial: PA
  • Verriegelungssystem: Snap-in
  • Schutzart, gesteckt: IP67
  • Berü;hrungsschutz, ungesteckt: IP2X
  • Schutzklasse: II
  • Temperaturbereich: -40°C...+90°C
Weitere Suchbegriffe: Buchse, Abzweigstecker, Stecker, Photovoltaik, Multi Contact, PV-AZB4, Solarenergie, MC4, KBT, KST
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 203
2 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 4,41*
€ 7,00*
1 Tag
22
1
€ 5,95*
ab € 9,52*
€ 16,07*
Preise: Lager 203
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 70,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 203
Versand: Lager 203
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 203
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stäubli
32.0006
ab € 2,14*
Ähnlich
Stäubli
32.0000
ab € 18,09*
Ähnlich
Stäubli
320002
ab € 1,81*
Ähnlich
Stäubli
32.0007
ab € 1,88*
Ähnlich
Stäubli
32.0001
ab € 1,59*
Ähnlich
Stäubli
320003
ab € 1,59*
Ähnlich
Stäubli
320008
ab € 4,90*
Ähnlich
Stäubli
320009
ab € 4,80*
Ähnlich
Stäubli
32.0017P0001
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.