Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubli MC4-Steckverbinder Stecker Koppler 4 → 6mm² Kabelmontage, 1 kV / 30A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-560997
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     32.0017P0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PV-Kupplungsstecker
pv kupplungsstecker
Typ = Koppler
Gender = Stecker
Kabelquerschnitt = 4 → 6mm²
Montagetyp = Kabelmontage
Nennstrom = 30A
Betriebsspannung = 1 kV
Betriebstemperatur max. = +90°C
Betriebstemperatur min. = -40°C
Better World-Kriterium = Lösung für erneuerbare Energien

PV-Kabelkupplungen - MC4. Kabelkupplungen mit Verriegelung für 2,5 und 4,0 mm ;sup>2 ;/sup> flexible Solarkabel, einfach zu montieren mit minimalem Werkzeugeinsatz. Diese Steckverbinder mit Schutzart IP67 wurden entwickelt, um die strengen Anforderungen an Photovoltaikanlagen zu erfüllen. Die Stecker verfügen über die "MC-Multilam"-Technologie für besonders geringen Kontaktwiderstand. Schutzart: IP67 gesteckt, IP2X getrennt
Weitere Informationen:
Typ:
Koppler
Gender:
Stecker
Kabelquerschnitt:
4 → 6mm²
Montagetyp:
Kabelmontage
Nennstrom:
30A
Betriebsspannung:
1 kV
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Better World-Kriterium:
Lösung für erneuerbare Energien
Weitere Suchbegriffe: 560997, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Solar Steckverbinder, Staubli, 320017P0001, Connectors, Power Connectors, Solar Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,75*
€ 1,40*
2 Tage
3288
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,8538*
€ 2,9738*
Lager 108
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,182*
€ 4,046*
2 Tage
1
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 6,49*
€ 18,49*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,046*
€ 4,81474
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,526*
€ 4,19594
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,6295
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,77*
€ 3,2963
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,69*
€ 3,2011
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,572*
€ 3,06068
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,182*
€ 2,59658
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 20,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
MP-CIH7250
ab € 33,34*
Zubehör
Stäubli
32.0716+32.0717
ab € 2,03*
Zubehör
Stäubli
32.0016P0001
ab € 2,4859*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.