Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplungsbuchse Typ MC3 PV-KBT3/6III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplungsbuchse Typ MC3 PV-KBT3/6III
Kupplungsbuchse Typ MC3 PV-KBT3/6III
Artikel-Nr.:
     203-60011
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     32.0006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PV-Kupplungsbuchse
pv- kupplungsbuchse

Kupplungsbuchse Typ MC3 PV-KBT3/6III

  • Kabelquerschnitt: bis 6mm2
  • Kabelaussendurchmesser: 6,5-9,0mm
  • Maximale Systemspannung: 1000V
  • Prüfspannung: 6,6kV (50Hz, 1min.)
  • Kontaktwiderstand: ≤ 5mΩ
  • Kontaktmaterial: Kupfer, verzinnt
  • Kontaktsystem: MC-Kontaktlamellen
  • Isolationsmaterial: TPE/PA
  • Schutzart: IP2X / IP 67 (ungesteckt / gesteckt)
  • Flammklasse: UL94-HB/UL94-V0
  • Steckkraft: ≤ 50N
  • Auszugskraft: ≥ 50N
  • Anschlussart: Crimpanschluss
  • Temperaturbereich: -40°C...+90°C
Weitere Suchbegriffe: Buchse, Kupplungsstecker, Stecker, Photovoltaik, Multi Contact, PV-KBT3ll, Solarenergie, MC3, KBT, KST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stäubli
32.0000
ab € 18,08*
Ähnlich
Stäubli
320002
ab € 1,81*
Ähnlich
Stäubli
32.0007
ab € 1,90*
Ähnlich
Stäubli
32.0001
ab € 1,59*
Ähnlich
Stäubli
320003
ab € 1,60*
Ähnlich
Stäubli
320008
ab € 4,86*
Ähnlich
Stäubli
320009
ab € 4,80*
Ähnlich
Stäubli
32.0018
ab € 4,43*
Ähnlich
Stäubli
32.0017P0001
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.