Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PV-Abzweigbuchse Typ MC3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PV-Abzweigbuchse Typ MC3
PV-Abzweigbuchse Typ MC3
Artikel-Nr.:
     203-60003
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     320008
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PV-Abzweigbuchse
pv abzweigbuchse

PV-Abzweigbuchse Typ MC3

PV-Abzweigbuchse Typ MC3 PV-AZB3-UR
Für eine sichere und sehr montagefreundliche parallel- oder parallel-seriell Verkabelung von PV-Modulen.
  • Maximale Systemspannung: 1000V
  • Prüfspannung: 6,6kV (50Hz, 1min.)
  • Kontaktwiderstand: ≤ 5mΩ
  • Kontaktmaterial: Kupfer, verzinnt
  • Isolationsmaterial: PA
  • Schutzart: IP2X / IP 67 (ungesteckt / gesteckt)
  • Flammklasse: UL94-V0
  • Steckkraft: ≤ 50N
  • Auszugskraft: ≥ 50N
  • Temperaturbereich: -40°C...+90°C
Weitere Suchbegriffe: Buchse, Abzweigstecker, Stecker, Photovoltaik, Multi Contact, PV-AZB3, Solarenergie, MC3, MC, KBT, KST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,90*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stäubli
32.0006
ab € 2,15*
Ähnlich
Stäubli
32.0000
ab € 18,09*
Ähnlich
Stäubli
320002
ab € 1,81*
Ähnlich
Stäubli
32.0007
ab € 1,89*
Ähnlich
Stäubli
32.0001
ab € 1,59*
Ähnlich
Stäubli
320003
ab € 1,59*
Ähnlich
Stäubli
320009
ab € 4,81*
Ähnlich
Stäubli
32.0018
ab € 4,43*
Ähnlich
Stäubli
32.0017P0001
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.