Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Monitor E Line 241E1SC 00 LED-Monitor LEDMonitor 23,6" (241E1SC 00)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips E Line 241E1SC/00 LED display 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips E Line 241E1SC/00 LED display 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips E Line 241E1SC/00 LED display 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips E Line 241E1SC/00 LED display 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips E Line 241E1SC/00 LED display 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips E Line 241E1SC/00 LED display 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips E Line 241E1SC/00 LED display 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips E Line 241E1SC/00 LED display 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips E Line 241E1SC/00 LED display 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     2012-phimo000143
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     241E1SC/00
EAN/GTIN:
     8712581758417
Suchbegriffe:
240 Hz Monitor
240Hz Monitor
Curved Monitor
Gaming Monitor
Philips Monitor E Line 241E1SC 00 LED-Monitor LEDMonitor 23,6" (241E1SC 00)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2012
62
€ 4,79*
ab € 81,41*
€ 103,54*
€ 3,50*
ab € 93,25*
€ 118,73*
€ 6,78*
ab € 93,26*
€ 118,75*
Frei Haus
ab € 93,28*
€ 118,77*
3 Tage
69
€ 4,50*
ab € 95,58*
€ 121,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,54*
€ 123,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,46*
€ 123,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,75*
€ 107,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,23*
€ 106,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,41*
€ 96,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2012
Versand: Lager 2012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.