| |
|
| Artikel-Nr.: 2011-17906591 Herst.-Nr.: 17906591 EAN/GTIN: 4260291117184 |
| |
|
| | |
| Der aufgeführte Ballwagen besteht aus einer Kunststoffbodenplatte mit einer Abmessung von 724x815 mm und einer Traglast von 500 kg. Unter der Bodenplatte befinden sich 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen Ø 108 mm Polypropylen. Der Aufbau besteht aus 2 einsteckbaren Seitenwänden, einer Rückwand, einer 2-teiligen Tür, einem Dach und zwei Zwischenböden in galvanisch blau verzinkt. Die Nutzhöhe des Behälters beträgt 1585 mm mit einer Drahtmaschung von 50x50x4 mm . Der Rollbehälter kann mit mehreren Zwischenböden ausgestattet werden. Stellen Sie sich Ihren Rollbehälter individuell über unseren Konfigurator auf unserer Seite zusammen! Weitere Informationen: | | Abmessung|F: | 724x815 mm | Bodenplatte|F: | Kunststoff | Herstellernummer: | ADB1600VZB068 | Nutzhöhe|F: | 1585 mm |
|
| | |
| | | |
| |