Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ballwagen 1000x610 mm Höhe 1040 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
76684898
76684898
76684898
76684898
76684898
76684898
Artikel-Nr.:
     2011-76684898
Hersteller:
     der Rollende Shop
Herst.-Nr.:
     76684898
EAN/GTIN:
     4260291115265
Suchbegriffe:
Sport-Geräteaufbewahrung
Eignet sich auch für andere Sportgeräte, die verschlossen gelagert werden sollen; Außenmaße: 610x1000x1040 mm; Innenmaße: 565x950x855 mm; 4 Lenkrollen Ø 100 mm, thermoplastisches Gummi; Nutzhöhe 855 mm; Gesamthöhe 1040 mm; Traglast 100 kg; ohne Inhalt
Der aufgeführte Ballwagen hat die Nutzmaße 565x950x855 mm und eine Traglast von 100 Kg. Er hat oben eine große Klappe und nach vorne eine kleinere Klappe, zur Entnahme der Sportgeräte. Durch eine Vorrichtung lässt sich der Ballwagen mit einem Schloss (nicht im Lieferumfang enthalten) komplett verschließen. Sollte der Ballwagen mal nicht mehr benötigt werden lässt er sich zusammen klappen und kann platzsparend eingelagert werden.
Weitere Informationen:
Bodenplatte|F:
Stahl
Herstellernummer:
NM1040VZB007
Nutzhöhe|F:
1040 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,17*
€ 375,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,88*
€ 366,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,57*
€ 324,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,00*
€ 307,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 250,63*
€ 298,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 243,26*
€ 289,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 235,87*
€ 280,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,83*
€ 255,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
der Rollende Shop
39911007
ab € 533,10*
Sonstiges
der Rollende Shop
17906591
ab € 358,25*
Sonstiges
der Rollende Shop
65447153
ab € 411,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.