Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbehälter 1600 mm verzinkt mit klappb. Zwischenboden "Antidiebstahl"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
70304896
70304896
Artikel-Nr.:
     2011-70304896
Hersteller:
     der Rollende Shop
Herst.-Nr.:
     70304896
EAN/GTIN:
     4260291111489
Suchbegriffe:
Antidiebstahl-Rollbehälter
Rollbehälter Antidiebstahl
antidiebstahl rollbehälter
Eignet sich für die diebstahlsichere Aufbewahrung Ihrer Waren oder Geräte, bestehend aus:; 1 Kunststoffrollplatte 724x815 mm; 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 108 mm, Polypropylen; 2 Seitenwänden, 1 Rückwand, einer Tür, einem Dach und einem klappbaren Zwischenboden; Nutzhöhe 1585 mm; Gesamthöhe 1777 mm; Traglast 500 kg; indiv. Prägung der Rollplatte möglich
Der aufgeführte Rollbehälter besteht aus einer Kunststoffbodenplatte mit einer Abmessung von 724x815 mm und einer Traglast von 500 kg. Unter der Bodenplatte befinden sich 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 108 mm Polypropylen. Der Aufbau besteht aus 2 einsteckbaren Seitenwänden, einer Rückwand, einer Tür, einem Dach und einem klappbaren Zwischenboden in galvanisch verzinkt. Die Nutzhöhe des Behälters beträgt 1585 mm mit einer Drahtmaschung von 50x50x4 mm . Der Rollbehälter kann mit mehreren Zwischenböden ausgestattet werden. Stellen Sie sich Ihren Rollbehälter individuell über unseren Konfigurator auf unserer Seite zusammen!
Weitere Informationen:
Abmessung|F:
724x815 mm
Bodenplatte|F:
Kunststoff
Herstellernummer:
KAD5A30001600VZBM101
Nutzhöhe|F:
1585 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 321,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,53*
€ 551,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,75*
€ 544,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,56*
€ 488,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,59*
€ 456,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 373,65*
€ 444,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 363,72*
€ 432,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 353,77*
€ 420,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,83*
€ 382,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
der Rollende Shop
65447153
ab € 412,34*
Sonstiges
der Rollende Shop
29718982
ab € 581,36*
Sonstiges
der Rollende Shop
95015382
ab € 336,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.