| |
|
| Artikel-Nr.: 2011-39911007 Herst.-Nr.: 39911007 EAN/GTIN: 4260291116606 |
| |
|
| | |
| Eignet sich auch für andere Sportgeräte, die verschlossen gelagert werden sollen, bestehend aus:; 1 Stahlrollplatte 1200x800 mm; 2 Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller Ø 125 mm, Elastik grau; 2 Seitenwänden, 1 Rückwand, 2 Flügeltüren und einem Dach; Nutzhöhe 1605 mm; Gesamthöhe 1803 mm; Traglast 500 kg; ohne Inhalt Der aufgeführte Ballwagen besteht aus einer Stahlbodenplatte, mit einer Abmessung von 1200x800 mm und einer Traglast von 500 kg. Unter der Bodenplatte befinden sich 2 Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller Ø 125 mm, Elastik grau mit Kugellager. Der Aufbau besteht aus 2 Seitenwänden, einer Rückwand, zwei Flügeltüren, einem Dach und zwei Zwischenböden, galvanisch blau verzinkt. Die Nutzhöhe des Behälters beträgt 1605 mm mit einer Drahtausfachung von 50x50x4 mm. Der Rollbehälter kann mit mehreren Drahtgitterzwischenböden ausgestattet werden. Weitere Informationen: | | Abmessung|F: | 1200x800 mm | Bodenplatte|F: | Stahl | Herstellernummer: | DRSS51820VZB-001 | Nutzhöhe|F: | 1605 mm |
|
| | |
| | | |
| |