Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten zinkfarben herausnehmbar ohne Ösen Rundrohr 60 mm mit Dreikantverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11344610
11344610
Artikel-Nr.:
     2011-11344610
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     130.12.406
EAN/GTIN:
     4055381214795
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Herausnehmbarer Sperrpfosten; Höhe über Flur: 1000 mm; Gesamthöhe: 1330 mm; Rohrdurchmesser: 60 mm; Material: Stahl; Oberfläche: feuerverzinkt; Farbe: zinkfarben; Kettenöse: ohne; mit Bodenhülse zum Einbetonieren
Der Sperrpfosten ist herausnehmbar mit Dreikantverschluss für Straßen und Plätze, die nur vorübergehend für den Verkehr freigegeben sind und bei Bedarf gesperrt werden. Keine Unfallgefahr bei herausgenommenem Pfosten, da die Bodenhülse nur eine kleine Öffnung hat und mit der Straßendecke bündig ist. Der Dreikantschlüssel ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,18*
€ 139,18*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,38*
€ 160,72*
8 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 132,84*
€ 176,72*
Lager 2011
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,94*
€ 181,28*
Preise: Lager 2011
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,28*
€ 215,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,91*
€ 212,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 175,34*
€ 208,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,09*
€ 194,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,09*
€ 180,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 148,86*
€ 177,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 145,61*
€ 173,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,94*
€ 155,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2011
Versand: Lager 2011
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2011
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 7,28*
Zubehör
Moravia
130.10.004
ab € 41,05*
Zubehör
Moravia
130.12.326
ab € 4,69*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.