Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prallschutz für Rohre Bogen-Form D 70-100 mm selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11339871
11339871
Artikel-Nr.:
     2011-11339871
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     422.17.488
EAN/GTIN:
     4055381138824
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Kantenschutzprofil
Rohrschutz
Rohrschutzprofil
Prallschutz aus Polyurethanschaum; Abmessung: B125xL1000 mm; Durchmesser Innen: 85 mm; Material: PU (Polyurethanschaum);Farbe: gelb/schwarz; Form: Bogen; Befestigung: selbstklebend; Einsatzbereich: Innen und Außen
Dieser Prallschutz für Rohre warnt und schützt vor Gefahrenstellen, entschärft Kanten und verhindert Stoßverletzungen. Das Material ist aus flexiblem alterungsbeständigem Polyurethanschaum, UV- und Lösungsmittelbeständig, silikonfrei. Temperaturbeständigkeit von -40°C bis + 90°C, Brandklassifikation UL94.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 41,42*
€ 54,74*
€ 4,90*
ab € 44,53*
€ 58,55*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,52*
€ 62,02*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 52,75*
€ 67,47*
Lager 2011
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,83*
€ 90,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2011
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,13*
€ 107,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,41*
€ 106,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 87,63*
€ 104,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,97*
€ 99,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,75*
€ 93,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,17*
€ 83,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 68,65*
€ 81,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,83*
€ 78,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2011
Versand: Lager 2011
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2011
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y231736
ab € 44,70*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 94,45*
Ähnlich
Temka
14292ES
ab € 24,27*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 85,22*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 19,10*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 18,19*
Ähnlich
Moravia
422.29.052
ab € 104,66*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 18,17*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 83,04*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 29,97*
Ähnlich
SETON
422.16.740
ab € 35,32*
Ähnlich
SETON
422.17.049
ab € 37,34*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 61,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.