| |
|
| Artikel-Nr.: 2011-11336257 Herst.-Nr.: 1460.04.5024 EAN/GTIN: 4251142238103 |
| |
|
| | |
| Schubladenschrank als Arbeitsplatz aus stabiler Stahlkonstruktion; Außenmaße: H1950xB1000xT600 mm; Anzahl der Schubladen: 2; 2 Fachböden; Farbe der Türen/Schubladen: Anthrazit; Farbe des Korpus: Lichtgrau; Ausführung Türen: Sichtfenster; incl. Sicherheits-Zylinderschloss; mit einer Werkbankplatte Multiplex Dieser Schubladenschrank ist aus einer stabilen Stahlkonstruktion mit schlag- und kratzfester Kunststoffbeschichtung. Die Werkbankplatte ist aus Multiplex mit einer Stärke von 30 mm. Die Türen haben einen Öffnungswinkle von 200° und haben eine druchgehende Gestängeführung. Der Schubladenschrank kann mit einem Sicherheits-Zylinderschloss abgeschlossen werden. Die Rückwand ist aus einer Loch- und Schlitzplatte zum Anbringen von Werkzeughaltern, Sichtlagerkästen und weiteren praktischen Dingen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, flügeltürenschrank h1950xb1000xt600mm, material werkzeugschrank, werkzeugschrank tiefe 600 mm |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.512,00* | € 1.695,39* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.510,76* | € 1.695,39* | | | | Lager 2011 | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.687,96* | € 2.071,70* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.021,70* | € 2.225,91* | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.945,20* | € 2.276,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2011 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2011 | | Versand: Lager 2011 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2011 | | | Zeitraum: | innerhalb von 2 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|