Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ballwagen 724x815 mm Höhe 1600 mm mit 2-teiliger Tür und 2 Zwischenböden Stahlboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11249243
11249243
Artikel-Nr.:
     2011-11249243
Hersteller:
     der Rollende Shop
Herst.-Nr.:
     11249243
EAN/GTIN:
     4260484064837
Suchbegriffe:
Sport-Geräteaufbewahrung
Der aufgeführte Ballwagen besteht aus einer Stahlbodenplatte mit einer Abmessung von 710x800 mm und einer Traglast von 500 kg. Unter der Bodenplatte befinden sich 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen Ø 108 mm Polypropylen. Der Aufbau besteht aus 2 einsteckbaren Seitenwänden, einer Rückwand, einer 2-teiligen Tür, einem Dach und zwei Zwischenböden in galvanisch blau verzinkt. Der mittige Zwischenboden ist nach hinten wegklappbar. Die Nutzhöhe des Behälters beträgt 1585 mm mit einer Drahtmaschung von 50x50x4 mm . Der Rollbehälter kann mit mehreren Zwischenböden ausgestattet werden. Stellen Sie sich Ihren Rollbehälter individuell über unseren Konfigurator auf unserer Seite zusammen!
Weitere Informationen:
Abmessung|F:
710x800 mm
Bodenplatte|F:
Stahl
Nutzhöhe|F:
1585 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 365,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,92*
€ 646,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,86*
€ 618,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,48*
€ 540,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,15*
€ 507,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 412,17*
€ 490,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 401,47*
€ 477,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 389,68*
€ 463,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,26*
€ 434,66
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
der Rollende Shop
76684898
ab € 209,23*
Sonstiges
der Rollende Shop
39911007
ab € 510,67*
Sonstiges
der Rollende Shop
70304896
ab € 312,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.