Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

911L -HM 9 C Schlüsselhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
911L -HM 9 C Schlüsselhalter
911L -HM 9 C Schlüsselhalter
Artikel-Nr.:
     198-89433
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     89433
EAN/GTIN:
     4020772089436
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
Schlüsselhalter
mit Sechskantschraubendreher ISO 2936L, extra lang (mm), 9-teilig.
Schlüssel: CHROM VANADIUM, gehärtet und im Brünierton angelassen.
Stirnflächen plan bearbeitet. Stirnkanten gefast.
Halter: mit SB-Aufhängelasche.
Weitere Informationen:
Inhalt: SW:
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
Gewicht:
415 g
SW:
1,5 <br>2,0 <br>2,5 <br>3,0 <br>4,0 <br>5,0 <br>6,0 <br>8,0 <br>10,0 mm
L1 x L2:
91,5 x 15,5 <br>102,0 x 18,0 <br>114,5 x 20,5 <br>129,0 x 23,0 <br>144,0 x 29,0 <br>165,0 x 33,0 <br>186,0 x 38,0 <br>208,0 x 44,0 <br>234,0 x 50,0 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 198
8
1
Frei Haus
ab € 12,56*
€ 19,86*
13 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 15,55*
€ 22,07*
12 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 15,68*
€ 23,47*
16 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 18,94*
€ 26,77*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.