| |
|
| Artikel-Nr.: C5671-89433 Herst.-Nr.: 89433 EAN/GTIN: 4020772089436 |
| |
|
| | |
| Schlüsselhalter mit Sechskantschraubendreher ISO 2936L, extra lang (mm), 9-teilig. Schlüssel: CHROM VANADIUM, gehärtet und im Brünierton angelassen. Stirnflächen plan bearbeitet. Stirnkanten gefast. Halter: mit SB-Aufhängelasche. Weitere Informationen: | | Inhalt: SW: | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm | Gewicht: | 415 g | SW: | 1,5 <br>2,0 <br>2,5 <br>3,0 <br>4,0 <br>5,0 <br>6,0 <br>8,0 <br>10,0 mm | L1 x L2: | 91,5 x 15,5 <br>102,0 x 18,0 <br>114,5 x 20,5 <br>129,0 x 23,0 <br>144,0 x 29,0 <br>165,0 x 33,0 <br>186,0 x 38,0 <br>208,0 x 44,0 <br>234,0 x 50,0 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, imbusschlüssel amf 911, din iso 2936, schraubendrehersatz 9 teilig, schlüsselhalter, mm, 911l, hm, 9, c |
| | |
| |