Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

140U-40KW Schlosskasten, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
140U-40KW Schlosskasten, blank
140U-40KW Schlosskasten, blank
140U-40KW Schlosskasten, blank
140U-40KW Schlosskasten, blank
140U-40KW Schlosskasten, blank
140U-40KW Schlosskasten, blank
140U-40KW Schlosskasten, blank
Artikel-Nr.:
     198-14373
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     14373
EAN/GTIN:
     4020772014377
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Schlosskasten
amf schlosskasten
Hinweis:
Ab einer Kastenbreite von 50 mm empfehlen wir den Einsatz der verlängerten Falle Nr. 142U-F35.
Klassifizierung nach DIN EN 12209: 2S500F2EA20
Schlosskasten, blank
mit verzinktem Schloss Nr. 142U-**. Rechts und links verwendbar durch umdrehbaren Fallenkopf. Wahlweise vorgerichtet für Profilzylinder (PZ), Schweizer Rundzylinder (RZ) oder für Buntbart-Nachrüstsatz. Mit Wechsel.
Riegel aus Zink-Druckguss.
Inkl. Drückerrosetten-Satz Nr. 494.
- Dorn 60 mm
- Tour 2-tourig
- Nuss 8 mm
- Entfernung PZ 72 mm
- Entfernung RZ 74 mm
- Falle vorstehend 3 mm
Weitere Informationen:
Kastenbreite A:
40 mm
Schließung:
RZW
B:
94,5 mm
C:
173 mm
D:
74 mm
E:
33,0 mm
F:
32,0 mm
Materialdicke:
3,0 mm
Gewicht:
1820 g
Weitere Suchbegriffe: schlosskasten, 140u-40kw, 140u, 40kw, blank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 198
11
Frei Haus
ab € 63,03*
€ 81,71*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 69,11*
€ 89,02*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,40*
€ 89,38*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,71*
€ 97,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,51*
€ 94,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,72*
€ 90,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,23*
€ 88,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,03*
€ 75,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.