Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

140U-40KW Schlosskasten, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
140U-40KW Schlosskasten, blank
140U-40KW Schlosskasten, blank
140U-40KW Schlosskasten, blank
140U-40KW Schlosskasten, blank
140U-40KW Schlosskasten, blank
140U-40KW Schlosskasten, blank
140U-40KW Schlosskasten, blank
Artikel-Nr.:
     1498-13847-14373
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     14373
EAN/GTIN:
     4020772014377
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Schlosskasten
amf schlosskasten
Schlosskasten, blank
mit verzinktem Schloss Nr. 142U-**. Rechts und links verwendbar durch umdrehbaren Fallenkopf. Wahlweise vorgerichtet für Profilzylinder (PZ), Schweizer Rundzylinder (RZ) oder für Buntbart-Nachrüstsatz. Mit Wechsel.
Riegel aus Zink-Druckguss.
Inkl. Drückerrosetten-Satz Nr. 494.
- Dorn 60 mm
- Tour 2-tourig
- Nuss 8 mm
- Entfernung PZ 72 mm
- Entfernung RZ 74 mm
- Falle vorstehend 3 mm
Weitere Informationen:
Kastenbreite A:
Kastenbreite A mm
Schließung:
Schließung
B:
B mm
C:
C mm
D:
D mm
E:
E mm
F:
F mm
Materialdicke:
Materialdicke mm
Gewicht:
Gewicht g
Weitere Suchbegriffe: schlosskasten, 140u-40kw, 140u, 40kw, blank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
29
Frei Haus
ab € 63,21*
€ 81,90*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 69,30*
€ 89,35*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,59*
€ 89,72*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,35*
€ 106,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,84*
€ 104,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,42*
€ 99,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,78*
€ 97,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,30*
€ 82,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.