Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

140U-34ZW Schlosskasten, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
140U-34ZW Schlosskasten, blank
140U-34ZW Schlosskasten, blank
140U-34ZW Schlosskasten, blank
140U-34ZW Schlosskasten, blank
140U-34ZW Schlosskasten, blank
140U-34ZW Schlosskasten, blank
140U-34ZW Schlosskasten, blank
Artikel-Nr.:
     198-14340
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     14340
EAN/GTIN:
     4020772014346
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Schlosskasten
amf schlosskasten
Hinweis:
Ab einer Kastenbreite von 50 mm empfehlen wir den Einsatz der verlängerten Falle Nr. 142U-F35.
Klassifizierung nach DIN EN 12209: 2S500F2EA20
Schlosskasten, blank
mit verzinktem Schloss Nr. 142U-**. Rechts und links verwendbar durch umdrehbaren Fallenkopf. Wahlweise vorgerichtet für Profilzylinder (PZ), Schweizer Rundzylinder (RZ) oder für Buntbart-Nachrüstsatz. Mit Wechsel.
Riegel aus Zink-Druckguss.
Inkl. Drückerrosetten-Satz Nr. 494.
- Dorn 60 mm
- Tour 2-tourig
- Nuss 8 mm
- Entfernung PZ 72 mm
- Entfernung RZ 74 mm
- Falle vorstehend 3 mm
Weitere Informationen:
Kastenbreite A:
34 mm
Schließung:
PZW
B:
94,0 mm
C:
172 mm
D:
72 mm
E:
28,5 mm
F:
33,5 mm
Materialdicke:
2,5 mm
Gewicht:
1600 g
Weitere Suchbegriffe: schlosskasten, 140u-34zw, 140u, 34zw, blank
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 35,80*
€ 46,61*
5 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 35,57*
€ 46,67*
3 Tage
10
1
€ 4,99*
ab € 36,79*
€ 48,60*
1 Tag
10
1
€ 5,50*
ab € 37,73*
€ 49,12*
Lager 198
24
1
Frei Haus
ab € 44,27*
€ 61,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,86*
€ 72,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,70*
€ 68,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.