| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040140479 Herst.-Nr.: 6000400200 EAN/GTIN: 4053424682181 |
| |
|
| | |
| Duravit WC-Sitz VIU abn Scharn ES mit Absenkautomatik weiß Duravit Viu WC-Sitz Weiß 371x433x63 mm – 0021290000 Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Diebstahlssicherung: Nein · Durchgehende Scharnierwelle: Nein · Farbe (1): weiß · Für die Montage von oben: Ja · Material Scharnierblätter: rostfreier Stahl · Material Scharnierfuß/Rosettte: rostfreier Stahl · Material Sitz/Deckel: Duroplast · Mit Absenkautomatik: Ja · Mit Deckel: Ja · Mittenabstand Schraubenbefestigung: 135mm · Puffer mit Seitenführung: Nein · Scharnierfussbefestigung am Sitz mit: in den Deckel gesteckte Stifte · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Zum Reinigen abnehmbar: Ja Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6000400200 | Werksnummer: | 6000400200 | Länge netto mm: | 525,00 | Breite netto mm: | 405,00 | Höhe netto mm: | 60,00 | Gewicht netto Kg: | 2,980000 | Gewicht brutto Kg: | 2,980000 | Ursprungsland: | AT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Duravit WC-Sitz VIU | Ausfuehrung: | Scharniere ES, mit Absenkautomatik |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, Toilettensitz mit Absenkautomatik, WC-Sitz Absenkautomatik, duravit toilettendeckel weiß, klobrille, klobrille weiß |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 144,35* | € 178,30* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 142,73* | € 178,30* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 158,21* | € 194,09* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 163,51* | € 200,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|