| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040140401 Herst.-Nr.: 6000400179 EAN/GTIN: 4053424892382 |
| |
|
| | |
| Duravit WC-Sitz ME by Starck m Absenkauto abn weiß/weiß seidenmatt Scharniere Edelstahl Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Diebstahlssicherung: Nein · Durchgehende Scharnierwelle: Nein · Farbe (1): weiß · Für die Montage von oben: Ja · Material Scharnierblätter: rostfreier Stahl · Material Scharnierfuß/Rosettte: rostfreier Stahl · Material Sitz/Deckel: Duroplast · Mit Absenkautomatik: Ja · Mit Deckel: Ja · Mittenabstand Schraubenbefestigung: 105mm · Puffer mit Seitenführung: Nein · Scharnierfussbefestigung am Sitz mit: in den Deckel gesteckte Stifte · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Zum Reinigen abnehmbar: Ja Weitere Informationen: | | eClassID: | 12128012003 | HerstellerNr: | 6000400179 | Werksnummer: | 6000400179 | Länge netto mm: | 490,00 | Breite netto mm: | 400,00 | Höhe netto mm: | 60,00 | Gewicht netto Kg: | 2,390000 | Gewicht brutto Kg: | 2,390000 | Ursprungsland: | AT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Duravit WC-Sitz ME by Starck | Ausfuehrung: | Scharniere ES, mit Absenkautomatik |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, Toilettensitz mit Absenkautomatik, WC-Sitz Absenkautomatik, klodeckel weiss edelstahlscharnier, klobrille, klobrille weiß |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 195,70* | € 240,81* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 198,01* | € 241,63* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 203,41* | € 249,74* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 220,80* | € 269,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|