| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040140466 Herst.-Nr.: 6000400184 EAN/GTIN: 4053424682174 |
| |
|
| | |
| Duravit WC-Sitz VIU abn Scharn ES ohne Absenkautomatik weiß Duravit Viu WC-Sitz Weiß 371x433x63 mm – 0021210000 Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Diebstahlssicherung: Nein · Durchgehende Scharnierwelle: Nein · Farbe (1): weiß · Für die Montage von oben: Ja · Material Scharnierblätter: rostfreier Stahl · Material Scharnierfuß/Rosettte: rostfreier Stahl · Material Sitz/Deckel: Duroplast · Mit Absenkautomatik: Nein · Mit Deckel: Ja · Mittenabstand Schraubenbefestigung: 135mm · Puffer mit Seitenführung: Nein · Scharnierfussbefestigung am Sitz mit: in den Deckel gesteckte Stifte · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Zum Reinigen abnehmbar: Ja Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6000400184 | Werksnummer: | 6000400184 | Länge netto mm: | 395,00 | Breite netto mm: | 495,00 | Höhe netto mm: | 53,00 | Gewicht netto Kg: | 3,030000 | Gewicht brutto Kg: | 3,030000 | Ursprungsland: | AT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Duravit WC-Sitz VIU | Ausfuehrung: | Scharniere ES, ohne Absenkautomatik |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, Toilettensitz mit Absenkautomatik, WC-Sitz Absenkautomatik, duravit toilettendeckel weiß, klobrille, klobrille weiß |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 101,08* | € 128,80* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 102,33* | € 129,08* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 113,49* | € 141,87* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 116,74* | € 145,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|