Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC 30205-AK Eindringmittel CRICK 120 rot 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CRC 30205-AK Eindringmittel CRICK 120 rot 500 ml
CRC 30205-AK Eindringmittel CRICK 120 rot 500 ml
CRC 30205-AK Eindringmittel CRICK 120 rot 500 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-4040113774
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     30205-AK
EAN/GTIN:
     5412386060236
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Farbeindringmittel
Porenprüfmittel
Rissprüfmittel
Dichtigkeitsprüfmittel
Eindringmittel CRICK 120 rot 500 ml Spraydose CRC rotes Eindringmittel zur zerstörungsfreien Rissprüfung an Metall- und Kunststoffoberflächen · Rissprüfsystem für die Sichtprüfung shhadhafter Stellen bei Schweißnähten, Tanks, Rohren, Gabelstaplern und Hebebühnen · nach Eindringverfahren gemäß DIN EN ISO 3452 · CRICK Rissprüfsystem: CRICK 110 Reiniger, CRICK 120 Eindringmittel, CRICK 130 Nassentwickler
Weitere Informationen:
eClassID:
30040101
HerstellerNr:
30205-AK
Werksnummer:
8000411222
Länge netto mm:
240,00
Breite netto mm:
70,00
Höhe netto mm:
70,00
Gewicht netto Kg:
0,430000
Gewicht brutto Kg:
0,430000
Ursprungsland:
GB
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Norm:
CRICK 120
Produktart:
Eindringmittel

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 15,18*
€ 18,59*
1 Tag
2
1
€ 3,95*
ab € 13,70*
€ 19,54*
1
€ 8,95*
ab € 13,25*
€ 19,55*
28 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 15,66*
€ 20,40*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 223,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.