Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040100944 Herst.-Nr.: 52002001 EAN/GTIN: 4024596064846 |
| |
|
| | |
| Weicon 52002001 WEICON Coax-Stripper No.1 F Plus für Mini Coax, blau/rot, graues Modul Greifbacken zum Aufdrehen von F-Schraubsteckern auf das Kabel platzsparendes Montieren bzw. Demontieren von F-Steckern durch integrierten offenen Sechskant mit 11 mm Schlüsselweite (SW 11) Abisolieren ohne Einstellung der Klingen mit Längenanschlag für gängige F-Schraubstecker (6 / 4 mm) optional: Messereinsätze zum Abisolieren auf andere definierte Abstände erhältlich (z.B. Kompressionsstecker: 6,5 / 6,5 mm) Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 52002001 | Werksnummer: | 10055142 | Gewicht netto Kg: | 0,045000 | Gewicht brutto Kg: | 0,067000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Blau | Produktart: | Coax-Stripper |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, weicon abisoliermesser, abisolier messer |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 12 | | € 5,99* | ab € 14,80* | € 18,29* | | | | | | 17 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 15,00* | € 19,02* | | | | | 10 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 16,27* | € 19,93* | | | | | 10 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 14,92* | € 20,01* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 13,98* | € 20,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 219,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|