Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSA ABLOY -------63B35-04 Winkelschließblech 63 B Edelstahl Breite 25 mm Länge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASSA ABLOY -------63B35-04 Winkelschließblech 63 B Edelstahl Breite 25 mm Länge
ASSA ABLOY -------63B35-04 Winkelschließblech 63 B Edelstahl Breite 25 mm Länge
Artikel-Nr.:
     1955B-4040090518
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     -------63B35-04
EAN/GTIN:
     4042203387980
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Winkelschließbl.63 B VA B.25mm L.250mm ktg.DIN L ASSA ABLOY für ProFix 2 118.14 · mit Riegelausschnitt · für Normstahlzargen geeignet · schmale Ansichtsbreite · mit 3 Befestigungsbohrungen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
-------63B35-04
Werksnummer:
3324034049
Länge netto mm:
255,00
Breite netto mm:
30,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,110000
Gewicht brutto Kg:
0,110000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Winkelschließblech
Ausfuehrung:
DIN links
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 10,30*
€ 14,62*
23 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 10,45*
€ 14,66*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 10,43*
€ 14,69*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,95*
€ 15,55*
1
€ 7,95*
ab € 10,98*
€ 15,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.