| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-3324034049 Herst.-Nr.: -------63B35-04 EAN/GTIN: 4042203387980 |
| |
|
| | |
| für ProFix 2 118.14 · mit Riegelausschnitt · für Normstahlzargen geeignet · schmale Ansichtsbreite · mit 3 Befestigungsbohrungen Weitere Informationen: | | Anschlagrichtung: | DIN links | Material: | Edelstahl | Stulp: | käntig | Breite: | 25 mm | Länge: | 250 mm | Marke: | ASSA ABLOY | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,29* | € 14,57* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 10,43* | € 14,64* | | | | | 24 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 10,44* | € 14,76* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,99* | € 15,58* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 11,02* | € 15,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|