Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN UELP312 Stehlager-Gehäuseeinheit 60 mm Exzenterspannring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN UELP312 Stehlager-Gehäuseeinheit 60 mm Exzenterspannring
ZEN UELP312 Stehlager-Gehäuseeinheit 60 mm Exzenterspannring
ZEN UELP312 Stehlager-Gehäuseeinheit 60 mm Exzenterspannring
Artikel-Nr.:
     1955B-4040083712
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     UELP312
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
ZEN UELP312 Stehlager-Gehäuseeinheit 60 mm Exzenterspannring
Innen 60 mm
Gewicht 979 kg
Material Grauguss, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Befestigung Exzenterspannring
Ausführung Befestigung von oben und unten
Dichtung beidseitig Lippendichtung mit Schleuderscheibe
Farbe dunkelblau

Stehlager-Gehäuseeinheit UELP312 60mm Exzenterspannring ZEN Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Befestigung von oben und unten · Dichtung: beidseitig Lippendichtung mit Schleuderscheibe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
UELP312
Werksnummer:
10146741
Länge netto mm:
0,39
Breite netto mm:
0,24
Höhe netto mm:
0,13
Gewicht netto Kg:
9,790000
Gewicht brutto Kg:
9,790000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Stehlager-Gehäuseeinheit
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 4,95*
ab € 61,58*
€ 78,23*
6 Tage
4
€ 10,00*
ab € 76,78*
€ 96,12*
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 80,57*
€ 100,43*
Lager 1955
4
€ 5,99*
ab € 85,81*
€ 108,20*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 90,22*
€ 117,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,20*
€ 128,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,79*
€ 123,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,09*
€ 117,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,56*
€ 112,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,81*
€ 102,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.