Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA GIKR10 PB INA Gelenkkopf 10 mm Außen-Ø 28 mm Breite 57 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA GIKR10 PB INA Gelenkkopf 10 mm Außen-Ø 28 mm Breite 57 mm
INA GIKR10 PB INA Gelenkkopf 10 mm Außen-Ø 28 mm Breite 57 mm
INA GIKR10 PB INA Gelenkkopf 10 mm Außen-Ø 28 mm Breite 57 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040083466
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GIKR10-PB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkkopf ina
gelenkauge
INA GIKR10 PB INA Gelenkkopf 10 mm Außen-Ø 28 mm Breite 57 mm
Innen 10 mm
Außen 28 mm
Breite 14 mm
Gewicht 0,08 kg
EAN 4012802526035
Dichtung keine, offenes Lager
Wartung wartungspflichtige Ausführung
Gewindeart Innengewinde
Gewinderichtung Rechtsgewinde
Schmierbohrung mit Schmierbohrung
Ausführung Stahl/Bronze

Gelenkkopf GIKR10 PB INA 10mm AD 28mm B.57mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
GIKR10-PB
Werksnummer:
10150252
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,080000
Gewicht brutto Kg:
0,080000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gelenkkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.460,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.656,58*
€ 1.971,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.612,69*
€ 1.919,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.536,27*
€ 1.828,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.506,45*
€ 1.792,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.460,39*
€ 1.737,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.