| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040081585 Herst.-Nr.: G35-45-4 EAN/GTIN: 4054364780968 |
| |
|
| | |
| INA G35-45-4 Wellendichtringe 35 mm Außen-Ø 45 mm Breite 4 mm Innen 35 mm Außen 45 mm Breite 4 mm Gewicht 0,005 kg EAN 4054364780968 Staub-/Schutzlippe mit Druckbeständigkeit bis max. 0,5 Bar Zugfeder ohne Ausführung kautschukummantelt Material NBR (Perbunan) Temperaturbereich -30 bis +110 °C
Wellendichtringe G35-45-4 35mm AD 45mm B.4mm INA Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | G35-45-4 | Werksnummer: | 10132226 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,005000 | Gewicht brutto Kg: | 0,005000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Wellendichtringe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KFZ-Wellendichtring Automatikgetriebeflansch, Wellendichtring Automatikgetriebeflansch KFZ, Nadelhülse, Radial-Wellendichtring, Radialwellendichtring, Simmerring, Wellendichtring, Wellendichtringe, Wälzlager-Dichtring, dichtring ina, dichtring, dichtring nbr |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,02352* | € 0,03416* | | | | | | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0236* | € 0,0342* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 10,00* | ab € 0,0244* | € 0,0354* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 7,90* | ab € 0,0251* | € 0,0362* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,95* | € 2,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|