Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA G70-78-5 Wellendichtring 70 mm Außen-Ø 78 mm Breite 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA G70-78-5 Wellendichtring 70 mm Außen-Ø 78 mm Breite 5 mm
INA G70-78-5 Wellendichtring 70 mm Außen-Ø 78 mm Breite 5 mm
INA G70-78-5 Wellendichtring 70 mm Außen-Ø 78 mm Breite 5 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040081131
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     G70-78-5
EAN/GTIN:
     4012802434859
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Radial-Wellendichtring
INA G70-78-5 Wellendichtring 70 mm Außen-Ø 78 mm Breite 5 mm
Innen 70 mm
Außen 78 mm
Breite 5 mm
Gewicht 0,011 kg
EAN 4054364896447
Staub-/Schutzlippe mit
Druckbeständigkeit bis max. 0,5 Bar
Zugfeder ohne
Ausführung kautschukummantelt
Material NBR (Perbunan)
Temperaturbereich -30 bis +110 °C

Wellendichtring G70-78-5 70mm AD 78mm B.5mm INA
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
G70-78-5
Werksnummer:
10131416
Gewicht netto Kg:
0,011000
Gewicht brutto Kg:
0,011000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Wellendichtring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 551,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 646,29*
€ 769,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 632,92*
€ 753,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 600,79*
€ 714,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 586,76*
€ 698,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 551,87*
€ 656,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.