Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWELLIX SKF LBBR50 HV6 Linear-Kugellager 50 mm Außen-Ø 62 mm Breite 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EWELLIX SKF LBBR50 HV6 Linear-Kugellager 50 mm Außen-Ø 62 mm Breite 70 mm
EWELLIX SKF LBBR50 HV6 Linear-Kugellager 50 mm Außen-Ø 62 mm Breite 70 mm
EWELLIX SKF LBBR50 HV6 Linear-Kugellager 50 mm Außen-Ø 62 mm Breite 70 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040080946
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LBBR50/HV6
EAN/GTIN:
     7316570016260
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
EWELLIX SKF LBBR50 HV6 Linear-Kugellager 50 mm Außen-Ø 62 mm Breite 70 mm
Innen 50 mm
Außen 62 mm
Breite 70 mm
Gewicht 0,18 kg
EAN 7316570016260
Material nichtrostender Stahl
Temperaturbereich -30 bis +80 °C
Ausführung geschlossene Ausführung
Winkelausgleich ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Dichtung keine, offenes Lager
Baureihe Kompakt-Reihe

Linear-Kugellager LBBR50 HV6 50mm AD 62mm B.70mm EWELLIX SKF Weitere technische Eigenschaften: · Winkelausgleich: ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
LBBR50/HV6
Werksnummer:
10134598
Länge netto mm:
0,85
Breite netto mm:
0,65
Höhe netto mm:
0,65
Gewicht netto Kg:
0,180000
Gewicht brutto Kg:
0,180000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Linear-Kugellager
Weitere Suchbegriffe: linear-kugellager 50mm, führungslager
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
25
€ 5,99*
ab € 28,65*
€ 38,10*
1 Tag
25
€ 4,90*
ab € 34,93*
€ 45,71*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 44,69*
€ 57,88*
4 Tage
25
€ 4,30*
ab € 47,95*
€ 65,51*
4 Tage
25
€ 5,50*
ab € 55,92*
€ 71,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.