Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linear-Kugellager LBBR50 /HV6 50mm AD 62mm B.70mm EWELLIX SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EWELLIX SKF LBBR50 HV6 Linear-Kugellager 50 mm Außen-Ø 62 mm Breite 70 mm
EWELLIX SKF LBBR50 HV6 Linear-Kugellager 50 mm Außen-Ø 62 mm Breite 70 mm
EWELLIX SKF LBBR50 HV6 Linear-Kugellager 50 mm Außen-Ø 62 mm Breite 70 mm
Artikel-Nr.:
     1498-8000676476
Hersteller:
     EWELLIX SKF
Herst.-Nr.:
     10134598
EAN/GTIN:
     7316570016260
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Weitere technische Eigenschaften:· Winkelausgleich: ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Weitere Informationen:
Breite:
70 mm
Innen-Ø:
50 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +80 °C
Gewicht:
0,18 kg
Baureihe:
50er Reihe
Marke:
EWELLIX SKF
Ausführung:
geschlossene Ausführung
Material:
nichtrostender Stahl
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
62 mm
Weitere Suchbegriffe: linear-kugellager 50mm, führungslager
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
25
€ 5,99*
ab € 28,63*
€ 37,63*
1 Tag
25
€ 4,90*
ab € 34,83*
€ 45,31*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 44,67*
€ 57,37*
3 Tage
25
€ 4,30*
ab € 47,99*
€ 64,61*
Lager 1498
25
€ 5,50*
ab € 55,88*
€ 70,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,12*
€ 83,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,59*
€ 80,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,41*
€ 76,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,11*
€ 71,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.