Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA GR12-16-3 Wellendichtring 11,45 mm Außen-Ø 16,8 mm Breite 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA GR12-16-3 Wellendichtring 11,45 mm Außen-Ø 16,8 mm Breite 3 mm
INA GR12-16-3 Wellendichtring 11,45 mm Außen-Ø 16,8 mm Breite 3 mm
INA GR12-16-3 Wellendichtring 11,45 mm Außen-Ø 16,8 mm Breite 3 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040080892
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GR12-16-3
EAN/GTIN:
     4054362373780
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Radial-Wellendichtring
INA GR12-16-3 Wellendichtring 11,45 mm Außen-Ø 16,8 mm Breite 3 mm
Innen 1145 mm
Außen 16,8 mm
Breite 3 mm
Gewicht 0,001 kg
EAN 4054362373780
Staub-/Schutzlippe mit
Druckbeständigkeit bis max. 0,5 Bar
Zugfeder ohne
Ausführung mit außenliegender Stahlarmierung
Material NBR (Perbunan)
Temperaturbereich -30 bis +110 °C

Wellendichtring GR12-16-3 11,45mm AD 16,8mm B.3mm INA
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
GR12-16-3
Werksnummer:
10134990
Länge netto mm:
0,16
Breite netto mm:
0,16
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
0,001000
Gewicht brutto Kg:
0,001000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Wellendichtring
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
37
€ 5,99*
ab € 178,62*
€ 221,67*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 183,26*
€ 226,88*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,67*
€ 263,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,87*
€ 252,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,59*
€ 241,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,54*
€ 236,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,62*
€ 212,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.