Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWELLIX SKF LBBR20 -LS Linear-Kugellager 20 mm Außen-Ø 28 mm Breite 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EWELLIX SKF LBBR20 -LS Linear-Kugellager 20 mm Außen-Ø 28 mm Breite 30 mm
EWELLIX SKF LBBR20 -LS Linear-Kugellager 20 mm Außen-Ø 28 mm Breite 30 mm
EWELLIX SKF LBBR20 -LS Linear-Kugellager 20 mm Außen-Ø 28 mm Breite 30 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040080782
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LBBR20-LS
EAN/GTIN:
     7316570465600
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
EWELLIX SKF LBBR20 -LS Linear-Kugellager 20 mm Außen-Ø 28 mm Breite 30 mm
Innen 20 mm
Außen 28 mm
Breite 30 mm
Gewicht 0,023 kg
EAN 7333314051462
Material Standard-Wälzlagerstahl
Dichtung einseitig schleifende Dichtung
Temperaturbereich -30 bis +80 °C
Ausführung geschlossene Ausführung
Winkelausgleich ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Baureihe Kompakt-Reihe

Linear-Kugellager LBBR20 -LS 20mm AD 28mm B.30mm EWELLIX SKF Weitere technische Eigenschaften: · Winkelausgleich: ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
LBBR20-LS
Werksnummer:
10134578
Länge netto mm:
0,35
Breite netto mm:
0,50
Höhe netto mm:
0,35
Gewicht netto Kg:
0,023000
Gewicht brutto Kg:
0,023000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Linear-Kugellager
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 13,80*
€ 19,66*
5 Tage
55
1
€ 5,50*
ab € 16,64*
€ 23,45*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 17,61*
€ 24,72*
4 Tage
55
3
Frei Haus
ab € 16,59*
€ 24,98*
Lager 1955
59
1
Frei Haus
ab € 859,85*
€ 944,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 944,25*
€ 1.123,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 921,95*
€ 1.097,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 896,55*
€ 1.066,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 883,30*
€ 1.051,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 868,55*
€ 1.033,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 859,85*
€ 1.023,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.