Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linear-Kugellager LBBR20 -LS 20mm AD 28mm B.30mm EWELLIX SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EWELLIX SKF LBBR20 -LS Linear-Kugellager 20 mm Außen-Ø 28 mm Breite 30 mm
EWELLIX SKF LBBR20 -LS Linear-Kugellager 20 mm Außen-Ø 28 mm Breite 30 mm
EWELLIX SKF LBBR20 -LS Linear-Kugellager 20 mm Außen-Ø 28 mm Breite 30 mm
Artikel-Nr.:
     1498-8000676469
Hersteller:
     EWELLIX SKF
Herst.-Nr.:
     10134578
EAN/GTIN:
     7316570465600
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Weitere technische Eigenschaften:· Winkelausgleich: ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Innen-Ø:
20 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +80 °C
Gewicht:
0,023 kg
Baureihe:
20er Reihe
Marke:
EWELLIX SKF
Ausführung:
geschlossene Ausführung
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Dichtung:
einseitig schleifende Dichtung
Außen-Ø:
28 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 13,76*
€ 19,76*
Lager 1498
55
1
€ 5,50*
ab € 16,61*
€ 22,93*
8 Tage
40
1
€ 5,59*
ab € 16,76*
€ 23,24*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 17,51*
€ 24,29*
4 Tage
55
3
Frei Haus
ab € 16,57*
€ 24,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.