| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040078896 Herst.-Nr.: 7216 CD/P4A EAN/GTIN: 7316570047240 |
| |
|
| | |
| Spindellager 7216 CD/P4A ID 80mm AD 140mm Breite26mm Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 7216 CD/P4A | Werksnummer: | 10122078 | Länge netto mm: | 1,55 | Breite netto mm: | 1,55 | Höhe netto mm: | 0,35 | Gewicht netto Kg: | 1,457000 | Gewicht brutto Kg: | 1,457000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Spindellager |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 302,31* | € 348,79* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 342,43* | € 390,53* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 385,79* | € 450,58* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 596,16* | € 649,18* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 600,96* | € 652,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|