Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindellager 7216 CD-P4A SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-11880
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7216 CD/P4A
EAN/GTIN:
     7316570047240
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
Vierpunktlager
spindellager skf
Spindellager 7216 CD-P4A SKF entspr. Spindellager E280 7CE1 SNFA
Weitere Informationen:
Typ:
7216
Ausführung:
CD/P4A
Innen Ø:
80,00 mm
Außen Ø:
140,00 mm
Breite:
26,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Spindellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: spindellager, SKF, Axialschrägkugellager, Wälzlager, Lager, Hochgenauigkeitslager, Satz, Paar
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 296,78*
€ 332,05*
10 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 300,75*
€ 337,07*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 339,88*
€ 381,60*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 442,97*
€ 495,52*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 445,12*
€ 497,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,60*
€ 454,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,72*
€ 450,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,61*
€ 432,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,61*
€ 424,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,88*
€ 404,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.977,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.