Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA G8-15-3 Wellendichtring 8 mm Außen-Ø 15 mm Breite 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA G8-15-3 Wellendichtring 8 mm Außen-Ø 15 mm Breite 3 mm
INA G8-15-3 Wellendichtring 8 mm Außen-Ø 15 mm Breite 3 mm
INA G8-15-3 Wellendichtring 8 mm Außen-Ø 15 mm Breite 3 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040078416
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     G8-15-3
EAN/GTIN:
     4054369204056
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Radial-Wellendichtring
INA G8-15-3 Wellendichtring 8 mm Außen-Ø 15 mm Breite 3 mm
Innen 8 mm
Außen 15 mm
Breite 3 mm
Gewicht 0,001 kg
EAN 4054369204056
Staub-/Schutzlippe mit
Druckbeständigkeit bis max. 0,5 Bar
Zugfeder ohne
Ausführung kautschukummantelt
Material NBR (Perbunan)
Temperaturbereich -30 bis +110 °C

Wellendichtring G8-15-3 8mm AD 15mm B.3mm INA
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
G8-15-3
Werksnummer:
10114453
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,001000
Gewicht brutto Kg:
0,001000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Wellendichtring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,72*
€ 193,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,35*
€ 189,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,41*
€ 180,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,15*
€ 176,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,13*
€ 152,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.