| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040075944 Herst.-Nr.: KGHK20-B-PP-AS EAN/GTIN: 4012802048513 |
| |
|
| | |
| INA KGHK20 BPPAS Linear-Kugellager-Einheit 20 mm Außen-Ø 53 mm Breite 30,2 mm Innen 20 mm Gewicht 0,145 kg EAN 4012802048513 Baureihe Kompakt-Reihe Material Standard-Wälzlagerstahl Dichtung allseitig abgedichtet Schmierung & Wartung nachschmierbar Temperaturbereich -30 bis +80 °C Ausführung geschlossene Ausführung Winkelausgleich ohne Fluchtungsfehlerausgleich Betriebsspiel nicht einstellbar
Linear-Kugellager-Einheit KGHK20 BPPAS 20mm AD 53mm B.30,2mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Winkelausgleich: ohne Fluchtungsfehlerausgleich Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | KGHK20-B-PP-AS | Werksnummer: | 10099842 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,145000 | Gewicht brutto Kg: | 0,145000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Linear-Kugellager-Einheit |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 46,24* | € 58,24* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 46,33* | € 58,30* | | | | | 5 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 54,11* | € 67,00* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 55,63* | € 68,26* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 56,50* | € 69,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|