| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040074048 Herst.-Nr.: PHEY30 EAN/GTIN: 4054372269110 |
| |
|
| | |
| INA PHEY30 Spann-Gehäuseeinheit 30 mm Innen 30 mm Gewicht 104 kg EAN 4054372269110 Material Grauguss, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl Temperaturbereich -20 bis +120 °C Ausführung für Linearbewegungen Befestigung Gewindestifte Dichtung einfache Dichtung Farbe dunkelgrau
Spann-Gehäuseeinheit PHEY30 30mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Dichtung: einfache Dichtung Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | PHEY30 | Werksnummer: | 10050405 | Gewicht netto Kg: | 1,040000 | Gewicht brutto Kg: | 1,040000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Spann-Gehaeuseeinheit |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,44* | € 33,40* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,47* | € 33,41* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 28,1155* | € 37,5155* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 28,52* | € 37,83* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.179,72* | € 2.273,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|