Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN UKP305 D1 Stehlager-Gehäuseeinheit 25 mm Spannhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN UKP305 D1 Stehlager-Gehäuseeinheit 25 mm Spannhülse
NTN UKP305 D1 Stehlager-Gehäuseeinheit 25 mm Spannhülse
NTN UKP305 D1 Stehlager-Gehäuseeinheit 25 mm Spannhülse
Artikel-Nr.:
     1955B-4040070201
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     UKP305 D1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
NTN UKP305 D1 Stehlager-Gehäuseeinheit 25 mm Spannhülse
Innen 25 mm
Gewicht 138 kg
EAN 4547359002515
Farbe grün
Material Grauguss, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Dichtung beidseitig Lippendichtung mit Schleuderscheibe
Ausführung Befestigung von oben und unten
Befestigung Spannhülse

Stehlager-Gehäuseeinheit UKP305 D1 25mm Spannhülse NTN Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Befestigung von oben und unten · Dichtung: beidseitig Lippendichtung mit Schleuderscheibe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
UKP305 D1
Werksnummer:
10145546
Länge netto mm:
1,90
Breite netto mm:
1,05
Höhe netto mm:
0,65
Gewicht netto Kg:
1,380000
Gewicht brutto Kg:
1,380000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Stehlager-Gehäuseeinheit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.