| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040069524 Herst.-Nr.: HM231148 EAN/GTIN: 0053893524757 |
| |
|
| | |
| TIMKEN HM231148 Kegelrollenlager Innen 149225 mm Gewicht 5,7 kg EAN 53893524757 Käfig Stahlblechkäfig Rollenreihen einreihiges Lager Artikelumfang nur Innenring (Cone) mit Rollensatz Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Anordnung Standardausführung Temperaturbereich -30 bis +120 °C
TIMKEN HM231148 Kegelrollenlager 6,303 kg Innen-Ø 149,225 mm TIMKEN Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | HM231148 | Werksnummer: | 10141072 | Gewicht netto Kg: | 5,700000 | Gewicht brutto Kg: | 5,700000 | Ursprungsland: | CE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Kegelrollenlager |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 904,47* | € 982,29* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 898,24* | € 982,30* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 975,02* | € 1.053,48* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 987,87* | € 1.065,32* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 1.016,9473* | € 1.101,8273* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|