Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210HM231148 TIMKEN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210HM231148
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     HM231148
EAN/GTIN:
     0053893524757
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 149,225 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 597 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 56,642 Statische Tragzahl kN: 932
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
149,225
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
597
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
56,642
Statische Tragzahl kN:
932
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, HM231148, 210HM231148
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 908,22*
€ 968,98*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 972,97*
€ 1.038,86*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 984,21*
€ 1.050,47*
€ 4,95*
ab € 1.016,4873*
€ 1.086,2873*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.070,01*
€ 1.149,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.050,47*
€ 1.250,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.034,84*
€ 1.231,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.012,93*
€ 1.205,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 997,74*
€ 1.187,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 984,21*
€ 1.171,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.